Odmično stikalo HARMONY 60ST. 63A 3P 0-Z-T 64x64 mm vgradni v ohišju [K63H001YP]
- Linija izdelkov: HARMONY
- Nazivni tok Iu (A): 63
- Število polov (P): 3
- Vklopite funkcijo: 0-Z-T
- Velikost prednje plošče: 64x64 mm
- Izvedba naprave: Vgrajena naprava
- Popolna enota v ohišju: v ohišju
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.