Odmično stikalo HARMONY 45ST. 20A 3P 2-0-1 45x45mm vgradni v ohišju [K2F003ULH]

ŠIFRA 1222672 EAN 3389110979800 SCHNEIDER ELECTRIC K2F003ULH
Grebenasto preklopno stikalo - 3 poli - 45° - 20 A - vijačna montaža
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HARMONY
  • Nazivni tok Iu (A): 20
  • Število polov (P): 3
  • Vklopite funkcijo: 2-0-1
  • Velikost prednje plošče: 45x45mm
  • Izvedba naprave: Vgrajena naprava
  • Popolna enota v ohišju: v ohišju
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.