Odmično stikalo HARMONY 12A 1P 1-2-3 45x45mm vgradni [K1C003NLH]
ŠIFRA 2724269
EAN 3389110978834
SCHNEIDER ELECTRIC
K1C003NLH
Grebenasto koračno stikalo - 1 pol - 45° - 12 A - vijačna montaža
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: HARMONY
- Nazivni tok Iu (A): 12
- Število polov (P): 1
- Vklopite funkcijo: 1-2-3
- Velikost prednje plošče: 45x45mm
- Izvedba naprave: Vgrajena naprava
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.