Odmično stikalo HARMONY 115A 4P 1-0-2 88x88 mm vgradni [K115H004UP]

ŠIFRA 2735748 EAN 3389110084139 SCHNEIDER ELECTRIC K115H004UP
Grebenasto preklopno stikalo - 4 poli - 60° - 115 A - vijačna montaža
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HARMONY
  • Nazivni tok Iu (A): 115
  • Število polov (P): 4
  • Vklopite funkcijo: 1-0-2
  • Velikost prednje plošče: 88x88 mm
  • Izvedba naprave: Vgrajena naprava
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.