Odmično stikalo GX 60ST., zaklep RD/RU 16A 1P 0-1 48x48 mm vgradni [GX16-90-U25]
- Linija izdelkov: GX
- Nazivni tok Iu (A): 16
- Število polov (P): 1
- Vklopite funkcijo: 0-1
- Velikost prednje plošče: 48x48 mm
- Izvedba naprave: Vgrajena naprava
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.