Odmično stikalo GX 60ST. 16A 3P 0-1 48x48 mm vgradni brez ohišja [GX16-10-U - B70024]
- Linija izdelkov: GX
- Nazivni tok Iu (A): 16
- Število polov (P): 3
- Vklopite funkcijo: 0-1
- Velikost prednje plošče: 48x48 mm
- Izvedba naprave: Vgrajena naprava
- Popolna enota v ohišju: brez ohišja
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.