Odmično stikalo GX 32A 4P 1-0-2 65x65 mm vgradni brez ohišja [GX32-75-U - B70056]
- Linija izdelkov: GX
- Nazivni tok Iu (A): 32
- Število polov (P): 4
- Vklopite funkcijo: 1-0-2
- Velikost prednje plošče: 65x65 mm
- Izvedba naprave: Vgrajena naprava
- Popolna enota v ohišju: brez ohišja
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.