Odmično stikalo GX 16A 1P 1-0-2 48x48 mm vgradni brez ohišja [GX16-51-U - B70027]
- Linija izdelkov: GX
- Nazivni tok Iu (A): 16
- Število polov (P): 1
- Vklopite funkcijo: 1-0-2
- Velikost prednje plošče: 48x48 mm
- Izvedba naprave: Vgrajena naprava
- Popolna enota v ohišju: brez ohišja
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.