Odmično stikalo GN SALZER M220-20813 ekvivalent 20A posebnoP 48x48 mm vgradni brez ohišja [GN20-M273-U]
- Linija izdelkov: GN
- Nazivni tok Iu (A): 20
- Število polov (P): posebno
- Velikost prednje plošče: 48x48 mm
- Izvedba naprave: Vgrajena naprava
- Popolna enota v ohišju: brez ohišja
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.