Odmično stikalo GN s pom. Kontakti 125A posebnoP 90x90 mm vgradni brez ohišja [GN125-L927-U04 - 200851]
- Linija izdelkov: GN
- Nazivni tok Iu (A): 125
- Število polov (P): posebno
- Velikost prednje plošče: 90x90 mm
- Izvedba naprave: Vgrajena naprava
- Popolna enota v ohišju: brez ohišja
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.