Odmično stikalo GN na DIN letev 40A 3P 1-0-2 65x65 mm vgradni brez ohišja [GN40-53-U18 - 193342]
- Linija izdelkov: GN
- Nazivni tok Iu (A): 40
- Število polov (P): 3
- Vklopite funkcijo: 1-0-2
- Velikost prednje plošče: 65x65 mm
- Izvedba naprave: Vgrajena naprava
- Popolna enota v ohišju: brez ohišja
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.