Odmično stikalo GN izvlek, s ključem 12A posebnoP 1-2-3-4 fi 28 vgradni brez ohišja [GN12-L243-U12]
- Linija izdelkov: GN
- Nazivni tok Iu (A): 12
- Število polov (P): posebno
- Vklopite funkcijo: 1-2-3-4
- Velikost prednje plošče: fi 28
- Izvedba naprave: Vgrajena naprava
- Popolna enota v ohišju: brez ohišja
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.