Odmično stikalo GN Dahlander 20A 3P 0-1-2-3 48x48 mm vgradni brez ohišja [GN20-34-U]
- Linija izdelkov: GN
- Nazivni tok Iu (A): 20
- Število polov (P): 3
- Vklopite funkcijo: 0-1-2-3
- Velikost prednje plošče: 48x48 mm
- Izvedba naprave: Vgrajena naprava
- Popolna enota v ohišju: brez ohišja
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.