Odmično stikalo GN 60ST. 32A 3P 0-1 65x65 mm vgradni [GN32-10-U - 026706]
- Linija izdelkov: GN
- Nazivni tok Iu (A): 32
- Število polov (P): 3
- Vklopite funkcijo: 0-1
- Velikost prednje plošče: 65x65 mm
- Izvedba naprave: Vgrajena naprava
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.