Odmično stikalo GN 6 elementov 40A posebnoP 0-1-2-3 90x90 mm vgradni brez ohišja [GN40H-3429-U]
- Linija izdelkov: GN
- Nazivni tok Iu (A): 40
- Število polov (P): posebno
- Vklopite funkcijo: 0-1-2-3
- Velikost prednje plošče: 90x90 mm
- Izvedba naprave: Vgrajena naprava
- Popolna enota v ohišju: brez ohišja
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.