Odmično stikalo GN 30ST. 12A 1P 1>0<2 48x48 mm vgradni brez ohišja [GN12-201-U]
- Linija izdelkov: GN
- Nazivni tok Iu (A): 12
- Število polov (P): 1
- Vklopite funkcijo: 1>0<2
- Velikost prednje plošče: 48x48 mm
- Izvedba naprave: Vgrajena naprava
- Popolna enota v ohišju: brez ohišja
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.