Odmično stikalo GN 12A posebnoP 1-2-3-4 48x48 mm vgradni [GN12-N352-U - B94214]
- Linija izdelkov: GN
- Nazivni tok Iu (A): 12
- Število polov (P): posebno
- Vklopite funkcijo: 1-2-3-4
- Velikost prednje plošče: 48x48 mm
- Izvedba naprave: Vgrajena naprava
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.