Odmično stikalo GN 1-0-2 za 3f. Motor 37kW 300mm 125A posebnoP 90x90 mm nadgradni brez ohišja [GN125-M295-O08]
- Linija izdelkov: GN
- Nazivni tok Iu (A): 125
- Število polov (P): posebno
- Velikost prednje plošče: 90x90 mm
- Izvedba naprave: Naprava površinsko montirana
- Popolna enota v ohišju: brez ohišja
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.