Odmično stikalo GN , s ključem 12A 3P 0-1 fi 35 vgradni brez ohišja [GN12-10-U10]
- Linija izdelkov: GN
- Nazivni tok Iu (A): 12
- Število polov (P): 3
- Vklopite funkcijo: 0-1
- Velikost prednje plošče: fi 35
- Izvedba naprave: Vgrajena naprava
- Popolna enota v ohišju: brez ohišja
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.