Odmično stikalo GF 60ST., zaklep RD/RU 20A 3P 0-1 48x48 mm vgradni brez ohišja [GF20H-10-U25 - 162811]
- Linija izdelkov: GF
- Nazivni tok Iu (A): 20
- Število polov (P): 3
- Vklopite funkcijo: 0-1
- Velikost prednje plošče: 48x48 mm
- Izvedba naprave: Vgrajena naprava
- Popolna enota v ohišju: brez ohišja
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.