Odmično stikalo 70 RANGE 16A 3P 0-1 125x150mm nadgradni v ohišju [GW70402P]
- Linija izdelkov: 70 RANGE
- Nazivni tok Iu (A): 16
- Število polov (P): 3
- Vklopite funkcijo: 0-1
- Velikost prednje plošče: 125x150
- Izvedba naprave: Naprava površinsko montirana
- Popolna enota v ohišju: v ohišju
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.