• Domov
  • Odmično stikalo 4G motorsko 3f 16A 3P 1-0-2 65x65 mm vgradni

Odmično stikalo 4G motorsko 3f 16A 3P 1-0-2 65x65 mm vgradni [4G16-11-U - 007619]

ŠIFRA 1007619 EAN 3850144180178 KONČAR NNSP 4G16-11-U - 007619
Tip odmičnega stikala 4G motorsko 3f 16A 3P 1-0-2 65x65 mm vgradni
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: 4G
  • Nazivni tok Iu (A): 16
  • Število polov (P): 3
  • Vklopite funkcijo: 1-0-2
  • Velikost prednje plošče: 65x65 mm
  • Izvedba naprave: Vgrajena naprava
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.