Odmično stikalo 4G 60ST., zaklep RD/RU 63A 3P 0-1 90x90 mm vgradni [4G63-10-U25 - 007838]
- Linija izdelkov: 4G
- Nazivni tok Iu (A): 63
- Število polov (P): 3
- Vklopite funkcijo: 0-1
- Velikost prednje plošče: 90x90 mm
- Izvedba naprave: Vgrajena naprava
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.