Odmično stikalo 4G 60ST., zaklep RD/RU 10A 3P 0-1 48x48 mm vgradni brez ohišja [4G10-10-U25 - 178287]

ŠIFRA 1178287 EAN 3850144065888 KONČAR NNSP 4G10-10-U25 - 178287
Tip odmičnega stikala 4G 60ST., zaklep RD/RU 10A 3P 0-1 48x48 mm vgradni brez ohišja 4G10-10-U25 178287
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: 4G
  • Nazivni tok Iu (A): 10
  • Število polov (P): 3
  • Vklopite funkcijo: 0-1
  • Velikost prednje plošče: 48x48 mm
  • Izvedba naprave: Vgrajena naprava
  • Popolna enota v ohišju: brez ohišja
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.