Odmično stikalo 4G 25A 4P 1-0-2 65x65 mm v ohišju [4G25-75-P - 035518]
- Linija izdelkov: 4G
- Nazivni tok Iu (A): 25
- Število polov (P): 4
- Vklopite funkcijo: 1-0-2
- Velikost prednje plošče: 65x65 mm
- Popolna enota v ohišju: v ohišju
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.