Odmično stikalo HARMONY BREZ ČELNE PLOŠČE IN ROČICE 12A 1P 0-1-2-3 vgradni [K1C003Q]

ŠIFRA 2740472 EAN 3389110442366 SCHNEIDER ELECTRIC K1C003Q
Ohišje za koračno stikalo - 1 pol - 45° - 12 A - za O 22 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HARMONY
  • Nazivni tok Iu (A): 12
  • Število polov (P): 1
  • Vklopite funkcijo: 0-1-2-3
  • Izvedba naprave: Vgrajena naprava
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.