Odmično stikalo HARMONY 45ST. 20A 3P 1-0-2 45x45mm vgradni [K2F003UCH]

ŠIFRA 1222091 EAN 3389110979794 SCHNEIDER ELECTRIC K2F003UCH
Grebenasto preklopno stikalo - 3 poli - 45° - 20 A - za O 22 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HARMONY
  • Nazivni tok Iu (A): 20
  • Število polov (P): 3
  • Vklopite funkcijo: 1-0-2
  • Velikost prednje plošče: 45x45mm
  • Izvedba naprave: Vgrajena naprava
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.