Odmično stikalo HARMONY 32A 3P 1-0-2 64x64 mm vgradni [K30F003UP]
- Linija izdelkov: HARMONY
- Nazivni tok Iu (A): 32
- Število polov (P): 3
- Vklopite funkcijo: 1-0-2
- Velikost prednje plošče: 64x64 mm
- Izvedba naprave: Vgrajena naprava
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.