Odmično stikalo HARMONY 150A 3P 1-0-2 88x88 mm vgradni [K150F003UP]

ŠIFRA 2728682 EAN 3389110083392 SCHNEIDER ELECTRIC K150F003UP
Grebenasto preklopno stikalo - 3 poli - 60° - 150 A - vijačna montaža
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HARMONY
  • Nazivni tok Iu (A): 150
  • Število polov (P): 3
  • Vklopite funkcijo: 1-0-2
  • Velikost prednje plošče: 88x88 mm
  • Izvedba naprave: Vgrajena naprava
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.