Odmično stikalo HARMONY 12A 1P 1-2-3-4-5 45x45mm vgradni [K1E005NLH]

ŠIFRA 2737310 EAN 3389110978896 SCHNEIDER ELECTRIC K1E005NLH
Grebenasto koračno stikalo - 1 pol - 45° - 12 A - vijačna montaža
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HARMONY
  • Nazivni tok Iu (A): 12
  • Število polov (P): 1
  • Vklopite funkcijo: 1-2-3-4-5
  • Velikost prednje plošče: 45x45mm
  • Izvedba naprave: Vgrajena naprava
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.