Odmično stikalo HARMONY 12A 1P 1-0-2 45x45mm vgradni v ohišju [K1B001ULH]
- Linija izdelkov: HARMONY
- Nazivni tok Iu (A): 12
- Število polov (P): 1
- Vklopite funkcijo: 1-0-2
- Velikost prednje plošče: 45x45mm
- Izvedba naprave: Vgrajena naprava
- Popolna enota v ohišju: v ohišju
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.