Odmično stikalo GN 90ST. 12A 4P 1-2 48x48 mm vgradni brez ohišja [GN12-69-U - 152832]
ŠIFRA 1152832
EAN 3850144940697
KONČAR NNSP
GN12-69-U - 152832
Tip odmičnega stikala GN 90ST. 12A 4P 1-2 48x48 mm vgradni brez ohišja GN12-69-U 152832
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: GN
- Nazivni tok Iu (A): 12
- Število polov (P): 4
- Vklopite funkcijo: 1-2
- Velikost prednje plošče: 48x48 mm
- Izvedba naprave: Vgrajena naprava
- Popolna enota v ohišju: brez ohišja
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.