Odmično stikalo 4G 40A 1P 1-0-2 90x90 mm vgradni brez ohišja [4G40-51-U - 158607]

ŠIFRA 1158607 EAN 3850144180734 KONČAR NNSP 4G40-51-U - 158607
Tip odmičnega stikala 4G 40A 1P 1-0-2 90x90 mm vgradni brez ohišja 4G40-51-U 158607
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: 4G
  • Nazivni tok Iu (A): 40
  • Število polov (P): 1
  • Vklopite funkcijo: 1-0-2
  • Velikost prednje plošče: 90x90 mm
  • Izvedba naprave: Vgrajena naprava
  • Popolna enota v ohišju: brez ohišja
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.