Odmično stikalo TESYS Izklop v sili RD/RU 25A 3P 0-1 45x45mm DIN letev [VVE0]

ŠIFRA 2604499 EAN 3389110553116 SCHNEIDER ELECTRIC VVE0
TeSys Vario - ločilno stikalo za izklop v sili - 25 A - zadnja stran omare
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: TESYS
  • Nazivni tok Iu (A): 25
  • Število polov (P): 3
  • Vklopite funkcijo: 0-1
  • Velikost prednje plošče: 45x45mm
  • Izvedba naprave: DIN-letev
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.