Odmično stikalo HARMONY BREZ ČELNE PLOŠČE IN ROČICE 20A 3P Dahlander vgradni [K2H004P]

ŠIFRA 2703515 EAN 3389110480306 SCHNEIDER ELECTRIC K2H004P
Ohišje za 2-stopenjsko motorno stikalo - 3 poli - 60° - 20 A - za O 22 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HARMONY
  • Nazivni tok Iu (A): 20
  • Število polov (P): 3
  • Vklopite funkcijo: Dahlander
  • Izvedba naprave: Vgrajena naprava
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.