Odmično stikalo GN 60ST., zaklep RD/RU 12A 3P 0-1 48x48 mm vgradni brez ohišja [GN12-10-U25 - 193302]
ŠIFRA 1193302
EAN 3850144781641
KONČAR NNSP
GN12-10-U25 - 193302
Tip odmičnega stikala GN 60ST., zaklep RD/RU 12A 3P 0-1 48x48 mm vgradni brez ohišja GN12-10-U25 193302
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: GN
- Nazivni tok Iu (A): 12
- Število polov (P): 3
- Vklopite funkcijo: 0-1
- Velikost prednje plošče: 48x48 mm
- Izvedba naprave: Vgrajena naprava
- Popolna enota v ohišju: brez ohišja
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.