Napisna ploščica SCHNEIDER pravokotno 8mm 22mm BE brez napisa [LA9D92 - Contactors & motor p]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Oblika: Pravokotna
- Širina (mm): 8
- Višina (mm): 22
- Barva: v beli barvi
- Odtis: brez odtisa
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.