Napisna ploščica SCHNEIDER pravokotno 30mm 50mm ČR brez napisa [ZBY6H101 - Control & Signalling]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Oblika: Pravokotna
- Širina (mm): 30
- Višina (mm): 50
- Barva: Črna
- Odtis: brez odtisa
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.