Napisna ploščica SCHNEIDER pravokotno 30mm 40mm drugo drugo [ZBY2313 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2612632 EAN 3389110094237 SCHNEIDER ELECTRIC ZBY2313 - Control & Signalling
Nosilec legende 30 x 40 mm z legendo 8 x 27 mm z oznako OPEN
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Oblika: Pravokotna
  • Širina (mm): 30
  • Višina (mm): 40
  • Barva: Drugo
  • Odtis: Drugo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.