Napisna ploščica SCHNEIDER pravokotno 30mm 40mm ČR drugo [ZB2BY2917 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2617801 EAN 3389110645477 SCHNEIDER ELECTRIC ZB2BY2917 - Control & Signalling
Legenda ploščica - 30 x 40 mm - črna - povratno, hitro
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Oblika: Pravokotna
  • Širina (mm): 30
  • Višina (mm): 40
  • Barva: Črna
  • Odtis: Drugo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.