Napisna ploščica SCHNEIDER pravokotno 30mm 40mm ČR drugo [ZBY2134 - Control & Signalling]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Oblika: Pravokotna
- Širina (mm): 30
- Višina (mm): 40
- Barva: Črna
- Odtis: Drugo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.