Napisna ploščica SCHNEIDER pravokotno 27mm 8mm ČR drugo [ZBY02178 - Control & Signalling]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Oblika: Pravokotna
- Širina (mm): 27
- Višina (mm): 8
- Barva: Črna
- Odtis: Drugo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.