Napisna ploščica SCHNEIDER LEGENDNI NAPISI pravokotno 30mm 50mm BE brez napisa [ZBY6H102 - *mk]

ŠIFRA 1104820 EAN 3389110095937 SCHNEIDER ELECTRIC ZBY6H102 - *mk
Nosilec legende 30 x 50 mm z legendo 18 x 27 mm, neoznačen
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Oblika: Pravokotna
  • Širina (mm): 30
  • Višina (mm): 50
  • Barva: v beli barvi
  • Odtis: brez odtisa
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.