Napisna ploščica HARMONY z nosilcem pravokotno 40mm 30mm ČR "RIGHT" [ZB2BY4919]

ŠIFRA 1200879 EAN 3389110645620 SCHNEIDER ELECTRIC ZB2BY4919
Legenda ploščica - 30 x 40 mm - bela - obračanje desno, počasi
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HARMONY
  • Oblika: Pravokotna
  • Širina (mm): 40
  • Višina (mm): 30
  • Barva: Črna
  • Odtis: Desno
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.