Napisna ploščica HARMONY z nosilcem pravokotno 40mm 30mm ČR "LOWER" [ZB2BY2956]

ŠIFRA 1098126 EAN 3389110615074 SCHNEIDER ELECTRIC ZB2BY2956
Legenda ploščica - 30 x 40 mm - črna - spuščanje, počasi-hitro
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HARMONY
  • Oblika: Pravokotna
  • Širina (mm): 40
  • Višina (mm): 30
  • Barva: Črna
  • Odtis: Spodnja
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.