Napisna ploščica HARMONY z nosilcem pravokotno 40mm 30mm BE brez napisa [ZB2BY4101]
- Linija izdelkov: HARMONY
- Oblika: Pravokotna
- Širina (mm): 40
- Višina (mm): 30
- Barva: v beli barvi
- Odtis: brez odtisa
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.