Napisna ploščica SCHNEIDER pravokotno 40mm 30mm BE drugo [ZB2BY4921 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2617806 EAN 3389110645644 SCHNEIDER ELECTRIC ZB2BY4921 - Control & Signalling
Legenda ploščica - 30 x 40 mm - bela - obračanje desno, počasi-hitro
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Oblika: Pravokotna
  • Širina (mm): 40
  • Višina (mm): 30
  • Barva: v beli barvi
  • Odtis: Drugo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.