Napisna ploščica SCHNEIDER pravokotno 40mm 30mm BE drugo [ZB2BY4906 - Control & Signalling]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Oblika: Pravokotna
- Širina (mm): 40
- Višina (mm): 30
- Barva: v beli barvi
- Odtis: Drugo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.