Napisna ploščica SCHNEIDER pravokotno 21mm 8mm BE brez napisa [ZB6Y1001 - Control & Signalling]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Oblika: Pravokotna
- Širina (mm): 21
- Višina (mm): 8
- Barva: v beli barvi
- Odtis: brez odtisa
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.