Napisna ploščica SCHNEIDER kvadratni 45mm 45mm SR drugo [KZ18434 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2620352 EAN 3389110848335 SCHNEIDER ELECTRIC KZ18434 - Control & Signalling
Legenda ploščica za grebenasto stikalo HAND-O-AUTO - 45 x 45 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Oblika: kvadratno
  • Širina (mm): 45
  • Višina (mm): 45
  • Barva: Srebrna
  • Odtis: Drugo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.